HAGER - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 125A sínre 40mm IP3X GT38110 - LT051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP3X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250614200519
Sonepar cikkszám
GT38110
Gyártói cikkszám
LT051
Gyártói típuskód
LT051
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP3X
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Lökőáram-állóság:
5 kA
Ház szélessége:
106 mm
Ház mélysége:
80 mm
Ház magassága:
206 mm
Védettség (NEMA):
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 125A sínre 40mm