Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A IP3X GT11649 - LT052

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - NH  00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A IP3X GT11649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 160 A

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Biztosítékfelügyelettel - Nem

  • Védettség (IP) - IP3X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250614200526

Sonepar cikkszám

GT11649

Gyártói cikkszám

LT052

Gyártói típuskód

LT052

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

160 A

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Védettség (IP):

IP3X

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Lökőáram-állóság:

5 kA

Ház szélessége:

106 mm

Ház mélysége:

80 mm

Ház magassága:

206 mm

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A