HAGER - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A sínes 60mm IP3X GT38109 - LT057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP3X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250614200571
Sonepar cikkszám
GT38109
Gyártói cikkszám
LT057
Gyártói típuskód
LT057
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP3X
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Lökőáram-állóság:
5 kA
Ház szélessége:
106 mm
Ház mélysége:
104 mm
Ház magassága:
206 mm
Védettség (NEMA):
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A sínes 60mm