HAGER - NH 000 80A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN009545 - 9031110100101014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009545
Gyártói cikkszám
9031110100101014
Gyártói típuskód
LNH00080T
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
0 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 000 80A/500V gL/gG vezvédő bizt betét