HAGER - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A M10 sínes 60mm IP3X SN134390 - LT153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 250 A
Biztosító betét mérete - NH1
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP3X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134390
Gyártói cikkszám
LT153
Gyártói típuskód
LT153
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
250 A
Biztosító betét mérete:
NH1
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP3X
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Lökőáram-állóság:
8.6 kA
Ház szélessége:
184 mm
Ház mélysége:
110 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
1
NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A M10 sínes 60mm IP3X