Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A GT27290 - LL237

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A GT27290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250614122378

Sonepar cikkszám

GT27290

Gyártói cikkszám

LL237

Gyártói típuskód

LL237

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Biztosító betét mérete:

NH2

Pólusszám:

3

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A