HAGER - NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A M10 sínes 60mm IP3X SN134389 - LT253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 400 A
Biztosító betét mérete - NH2
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP3X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134389
Gyártói cikkszám
LT253
Gyártói típuskód
LT253
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
400 A
Biztosító betét mérete:
NH2
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP3X
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Ház szélessége:
210 mm
Ház mélysége:
130 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
1
NH 2 bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A M10 sínes 60mm IP3X