HAGER - NH 3 400A/500V gL/gG vezvédő bizt betét késes SN135547 - LNH3400M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3C
Névleges áram - 400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135547
Gyártói cikkszám
LNH3400M
Gyártói típuskód
LNH3400M
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3C
Névleges áram:
400 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
34 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
80 kA