HAGER - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A M12 sínes 60mm IP3X SN134388 - LT353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 630 A
Biztosító betét mérete - NH3
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP3X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134388
Gyártói cikkszám
LT353
Gyártói típuskód
LT353
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
630 A
Biztosító betét mérete:
NH3
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP3X
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Lökőáram-állóság:
20.4 kA
Ház szélessége:
250 mm
Ház mélysége:
130 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
1
NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A M12 sínes 60mm IP3X