Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - NH0 gG 10A 500V SX144702 - LNH010M

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - NH0 gG 10A 500V SX144702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 10 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gB (bányavédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144702

Gyártói cikkszám

LNH010M

Gyártói típuskód

LNH010M

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

10 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gB (bányavédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.1 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Névleges megszakítóképesség DC:

80 kA

NH0 gG 10A 500V