HAGER - NH1 szakaszoló-kapcsoló, 3x400A, 60mm síntáv, 2xM10 LT254E SN179630 - LT254E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 400 A
Biztosító betét mérete - NH2
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP3X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179630
Gyártói cikkszám
LT254E
Gyártói típuskód
LT254E
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
400 A
Biztosító betét mérete:
NH2
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP3X
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Lökőáram-állóság:
15.2 kA
Ház szélessége:
210 mm
Ház mélysége:
130 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
1
NH1 szakaszoló-kapcsoló, 3x400A, 60mm síntáv, 2xM10 LT254E