Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Nyomógomb 1mod 'üres' 1ny 16A TS-35-re GT20100 - SV023

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomógomb 1mod 'üres' 1ny 16A TS-35-re GT20100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Megvilágítható - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Lencse formája - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20100

Gyártói cikkszám

SV023

Gyártói típuskód

SV023

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Lencse formája:

négyzetes

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; %Nyomógomb 1mod 'üres' 1ny 16A TS-35-re