Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Nyomógomb 1mod 'üres' 2z 16A TS-35-re G60066 - SV022

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomógomb 1mod 'üres' 2z 16A TS-35-re G60066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - szürke

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60066

Gyártói cikkszám

SV022

Gyártói típuskód

SV022

Lencse színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; %Nyomógomb 1mod 'üres' 2z 16A TS-35-re