HAGER - Nyomógomb, 1NY, 16A, moduláris, 1M SX145141 - SVN321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 16 A
Kapcsolófeszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145141
Gyártói cikkszám
SVN321
Gyártói típuskód
SVN321
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
66 mm
Védettség (IP):
IP20
Nyomógomb, 1NY, 16A, moduláris, 1M