Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Nyomógomb, 1Z+1NY, 16A, 2 nyomógombbal, moduláris, 1M SN161931 - SVN391

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomógomb, 1Z+1NY, 16A, 2 nyomógombbal, moduláris, 1M SN161931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161931

Gyártói cikkszám

SVN391

Gyártói típuskód

SVN391

Lencse színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

piros/zöld

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Nyomógomb, 1Z+1NY, 16A, 2 nyomógombbal, moduláris, 1M