Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Nyomógomb, 2Z, 16A, 230V AC, piros LED-del, moduláris, 1M SX145146 - SVN432

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomógomb, 2Z, 16A, 230V AC, piros LED-del, moduláris, 1M SX145146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145146

Gyártói cikkszám

SVN432

Gyártói típuskód

SVN432

Lencse színe:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

230-230 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

800 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Nyomógomb, 2Z, 16A, 230V AC, piros LED-del, moduláris, 1M