MegszűntNem visszaküldhető

HAGER - Nyomókapcsoló 1mod 2z 16A TS-35-re IP20 GT31868 - SVN332

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomókapcsoló 1mod 2z 16A TS-35-re IP20 GT31868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615721839

Sonepar cikkszám

GT31868

Gyártói cikkszám

SVN332

Gyártói típuskód

SVN332

Lencse színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Nyomókapcsoló 1mod 2z 16A TS-35-re