Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Nyomókapcsoló 1mod 2z 16A TS-35-re IP20 SN003845 - SVN331

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomókapcsoló 1mod 2z 16A TS-35-re IP20 SN003845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615721822

Sonepar cikkszám

SN003845

Gyártói cikkszám

SVN331

Gyártói típuskód

SVN331

Lencse színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomókapcsoló 1mod 2z 16A TS-35-re