Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Nyomókapcsoló, 1Z+1NY, 16A, moduláris, 1M SX145144 - SVN352

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomókapcsoló, 1Z+1NY, 16A, moduláris, 1M SX145144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145144

Gyártói cikkszám

SVN352

Gyártói típuskód

SVN352

Lencse színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Nyomókapcsoló, 1Z+1NY, 16A, moduláris, 1M