HAGER - Nyomókapcsoló, 2Z, 16A, 230V AC, zöld jelzőlámpával, moduláris, 1M SN188124 - SVN433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 230-230 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188124
Gyártói cikkszám
SVN433
Gyártói típuskód
SVN433
Lencse színe:
zöld
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
230-230 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
800 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
66 mm
Védettség (IP):
IP20
Nyomókapcsoló, 2Z, 16A, 230V AC, zöld jelzőlámpával, moduláris, 1M