Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Nyomókapcsoló, 2Z zöld jelzőlámpával, 16A, moduláris, 1M SX145148 - SVN463

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomókapcsoló, 2Z zöld jelzőlámpával, 16A, moduláris, 1M SX145148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145148

Gyártói cikkszám

SVN463

Gyártói típuskód

SVN463

Lencse színe:

zöld

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

48-48 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

800 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Nyomókapcsoló, 2Z zöld jelzőlámpával, 16A, moduláris, 1M