Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Nyomókapcsoló moduláris 16A 230VAC IP20 GT37008 - SVN413

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Nyomókapcsoló moduláris 16A 230VAC IP20 GT37008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615721945

Sonepar cikkszám

GT37008

Gyártói cikkszám

SVN413

Gyártói típuskód

SVN413

Lencse színe:

zöld

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

230-230 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

800 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Nyomókapcsoló moduláris 16A 230VAC