HAGER - Oldallap - 1db (1900mm magas x 600mm mély) Venezia SN137747 - FX366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szélesség - 570 mm
Magasság - 1930 mm
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
72 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137747
Gyártói cikkszám
FX366
Gyártói típuskód
FX366 Venezia
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
570 mm
Magasság:
1930 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Oldallap - 1db (1900mm magas x 600mm mély) Venezia