Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Olvadóbiztosító, C01, E14, 16A, 400 V gG kiolvadásjelzővel SX144612 - LE1416

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Olvadóbiztosító, C01, E14, 16A, 400 V gG kiolvadásjelzővel SX144612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - kék

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144612

Gyártói cikkszám

LE1416

Gyártói típuskód

LE1416

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

kék

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Olvadóbiztosító, C01, E14, 16A, 400 V gG kiolvadásjelzővel