HAGER - Olvadóbiztosító, C01, E14, 2A, 400 V gG kiolvadásjelzővel SX144610 - LE1402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - fehér
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144610
Gyártói cikkszám
LE1402
Gyártói típuskód
LE1402
Méret:
D01
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
fehér
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Olvadóbiztosító, C01, E14, 2A, 400 V gG kiolvadásjelzővel