Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Olvadóbiztosító, C01, E18, 35A, 400 V gG kiolvadásjelzővel SX144614 - LE1835

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Olvadóbiztosító, C01, E18, 35A, 400 V gG kiolvadásjelzővel SX144614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 35 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144614

Gyártói cikkszám

LE1835

Gyártói típuskód

LE1835

Méret:

D02

Névleges áram:

35 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Olvadóbiztosító, C01, E18, 35A, 400 V gG kiolvadásjelzővel