HAGER - Olvadóbiztosító, D02, E18, 32 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel SN201638 - LE1832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - sárga
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201638
Gyártói cikkszám
LE1832
Gyártói típuskód
LE1832
Méret:
D02
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
sárga
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Olvadóbiztosító, D02, E18, 32 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel