HAGER - Olvadóbiztosító, D02, E18, 40 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzőve SN201639 - LE1840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - fekete
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201639
Gyártói cikkszám
LE1840
Gyártói típuskód
LE1840
Méret:
D02
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
fekete
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Olvadóbiztosító, D02, E18, 40 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzőve