Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Olvadóbiztosítós terheléskapcsoló,3P, 63A NH000 SX144003 - HFD306

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Olvadóbiztosítós terheléskapcsoló,3P, 63A NH000 SX144003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH000

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144003

Gyártói cikkszám

HFD306

Gyártói típuskód

HFD306

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH000

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

ajtó kuplung forgóhajtás

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

28 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Olvadóbiztosítós terheléskapcsoló,3P, 63A NH000