Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Orion Plus fém szerelőlap 200×200mm SX143601 - FL401A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Orion Plus fém szerelőlap 200×200mm SX143601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 230 mm

  • Szélesség - 143 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143601

Gyártói cikkszám

FL401A

Gyártói típuskód

FL401A

Anyag:

acél

Magasság:

230 mm

Szélesség:

143 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Orion Plus fém szerelőlap 200×200mm