HAGER - Orion Plus fém szerelőlap 300x300mm SX143602 - FL403A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 280 mm
Szélesség - 243 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143602
Gyártói cikkszám
FL403A
Gyártói típuskód
FL403A
Anyag:
acél
Magasság:
280 mm
Szélesség:
243 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Orion Plus fém szerelőlap 300x300mm