Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Orion Plus fém szerelőlap 400×400mm SX143603 - FL406A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Orion Plus fém szerelőlap 400×400mm SX143603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 380 mm

  • Szélesség - 343 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143603

Gyártói cikkszám

FL406A

Gyártói típuskód

FL406A

Anyag:

acél

Magasság:

380 mm

Szélesség:

343 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Orion Plus fém szerelőlap 400×400mm