Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Orion Plus fém szerelőlap 600×600mm SX143604 - FL411A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Orion Plus fém szerelőlap 600×600mm SX143604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 580 mm

  • Szélesség - 543 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143604

Gyártói cikkszám

FL411A

Gyártói típuskód

FL411A

Anyag:

acél

Magasság:

580 mm

Szélesség:

543 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Orion Plus fém szerelőlap 600×600mm