HAGER - Orion Plus komplett maszk készlet, 24 modul, 350x300mm Orion Plus SN057733 - FL980A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 330 mm
DIN-sínek száma - 3
Szélesség - 280 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610672310
Sonepar cikkszám
SN057733
Gyártói cikkszám
FL980A
Gyártói típuskód
FL980A Orion Plus
Magasság:
330 mm
DIN-sínek száma:
3
Szélesség:
280 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Orion Plus komplett maszk készlet, 24 modul, 350x300mm