HAGER - Orion Plus műanyag telemaszk, 200x400 mm SX143607 - FL722E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143607
Gyártói cikkszám
FL722E
Gyártói típuskód
FL722E
Szélesség:
400 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Orion Plus műanyag telemaszk, 200x400 mm