HAGER - Orion Plus szerelőrúd-készlet, 1200mm (műanyag szekrényhez) SX143605 - FL434A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 15 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143605
Gyártói cikkszám
FL434A
Gyártói típuskód
FL434A
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
15 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
1000 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
0.12 mm
Orion Plus szerelőrúd-készlet, 1200mm (műanyag szekrényhez)