Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Orion Plus szerelőrúd-készlet, 450x300 (műanyag szekrényhez) SX143606 - FL460A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Orion Plus szerelőrúd-készlet, 450x300 (műanyag szekrényhez) SX143606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 15 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143606

Gyártói cikkszám

FL460A

Gyártói típuskód

FL460A

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

15 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

400 mm

Furatok középtávolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

1.2 mm

Orion Plus szerelőrúd-készlet, 450x300 (műanyag szekrényhez)