HAGER - Orion Plusz beépítő készlet, 5x22 modul, 750x500mm SX143612 - FL995A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 800 mm
DIN-sínek száma - 5
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 110
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143612
Gyártói cikkszám
FL995A
Gyártói típuskód
FL995A
Magasság:
800 mm
DIN-sínek száma:
5
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
110
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Orion Plusz beépítő készlet, 5x22 modul, 750x500mm