Nem visszaküldhető

HAGER - Összeépítő készlet, univers függőleges, 3 oszlopos elosztó SN193839 - FZ443B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Összeépítő készlet, univers függőleges, 3 oszlopos elosztó SN193839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő készlet, felső

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 260 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193839

Gyártói cikkszám

FZ443B

Gyártói típuskód

FZ443B

Kivitel:

összekötő készlet, felső

Szélesség:

300 mm

Magasság:

260 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

90 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

9010

Összeépítő készlet, univers függőleges, 3 oszlopos elosztó