HAGER - Parapetcsat műa tartozék sorolható keret IP20 SN114460 - GR0802A9016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - eszközök központi lemezzel
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114460
Gyártói cikkszám
GR0802A9016
Gyártói típuskód
GR0802A9016
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
eszközök központi lemezzel
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
103 mm
Nyílás szélessége:
55 mm
Nyílás magassága:
55 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9016
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
Parapetcsat műa tartozék sorolható keret IP20