HAGER - Parapetcsat műa tető 68x130 halogénmentes SN114455 - BRH08029016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114455
Gyártói cikkszám
BRH08029016
Gyártói típuskód
BRH08029016
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9016
Szabotázsbiztos rögzítés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Parapetcsat műa tető 68x130 halogénmentes