HAGER - Parapetcsatorna 68x170, szürke, műanyag SX143319 - BR6517017035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 68 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143319
Gyártói cikkszám
BR6517017035
Gyártói típuskód
BR6517017035
Szélesség:
170 mm
Mélység:
68 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Ütésállóság (IK):
IK08
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
10050 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C