HAGER - Parapetcsatorna végzáró BRA68x130-hoz SN158328 - BR651306LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 68 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158328
Gyártói cikkszám
BR651306LAN
Gyártói típuskód
BR651306LAN
Szélesség:
130 mm
Mélység:
68 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Vastagság:
2 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
nedvesen lakkozott
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
Parapetcsatorna végzáró BRA68x130-hoz