HAGER - Patch panel 12x, 6db RJ45-ös csatlakozóval multimédia eloszt Volta SN018341 - FZ12MM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasságegységek száma (HE) - 12
Dugaszoló csatlakozó rendszer típusa - egyéb
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 12
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018341
Gyártói cikkszám
FZ12MM
Gyártói típuskód
FZ12MM Volta
Magasságegységek száma (HE):
12
Dugaszoló csatlakozó rendszer típusa:
egyéb
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
12
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
EMC változat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Patch panel 12x, 6db RJ45-ös csatlakozóval multimédia eloszt