Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Patch panel üres, 12x, RJ45, multimédia elosztóhoz Volta SN018343 - FZ12MMO

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Patch panel üres, 12x, RJ45, multimédia elosztóhoz Volta SN018343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasságegységek száma (HE) - 12

  • Dugaszoló csatlakozó rendszer típusa - egyéb

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 12

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • EMC változat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018343

Gyártói cikkszám

FZ12MMO

Gyártói típuskód

FZ12MMO Volta

Magasságegységek száma (HE):

12

Dugaszoló csatlakozó rendszer típusa:

egyéb

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

12

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

EMC változat:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Patchpanel ; Patch panel üres, 12x, RJ45, multimédia elosztóhoz