HAGER - Patch panel üres, 6x, RJ45, multimédia elosztóhoz Volta SN018342 - FZ06MMO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasságegységek száma (HE) - 6
Dugaszoló csatlakozó rendszer típusa - egyéb
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 6
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018342
Gyártói cikkszám
FZ06MMO
Gyártói típuskód
FZ06MMO Volta
Magasságegységek száma (HE):
6
Dugaszoló csatlakozó rendszer típusa:
egyéb
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
6
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
EMC változat:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Patchpanel ; Patch panel üres, 6x, RJ45, multimédia elosztóhoz