HAGER - PE sín, kalapsínre pattintható, barna, 5x16mm2 + 6x10mm3 SX144553 - KM11L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Szigetelőtest anyaga - egyéb
Szélesség - 5 mm
Névleges áram In - 60 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144553
Gyártói cikkszám
KM11L
Gyártói típuskód
KM11L
Szín:
barna
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Névleges áram In:
60 A
PE sín, kalapsínre pattintható, barna, 5x16mm2 + 6x10mm3