Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - PE sorkapocs barna, 3x16mm2+4x10mm2 L=49mm SX144550 - KM07L

MásolásMásolás
HAGER - PE sorkapocs barna, 3x16mm2+4x10mm2 L=49mm SX144550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - barna

  • Szigetelőtest anyaga - egyéb

  • Szélesség - 5 mm

  • Névleges áram In - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144550

Gyártói cikkszám

KM07L

Gyártói típuskód

KM07L

Szín:

barna

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Névleges áram In:

60 A

PE sorkapocs barna, 3x16mm2+4x10mm2 L=49mm