HAGER - PE sorkapocs, csavaros, 10 csatlakozás, zöld-sárga SX144551 - KM10E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 60 A
Pólusszám - 1
Bemenetek száma - 1
Szélesség - 5 mm
Kimenetek száma - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144551
Gyártói cikkszám
KM10E
Gyártói típuskód
KM10E
Névleges áram:
60 A
Pólusszám:
1
Bemenetek száma:
1
Szélesség:
5 mm
Kimenetek száma:
9
PE sorkapocs, csavaros, 10 csatlakozás, zöld-sárga