HAGER - PE sorkapocs, csavaros, 6 csatlakozás, zöld-sárga SX144547 - KM06E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 60 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144547
Gyártói cikkszám
KM06E
Gyártói típuskód
KM06E
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
60 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
5 mm
Kimenetek száma:
5
PE sorkapocs, csavaros, 6 csatlakozás, zöld-sárga